Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
落差調整
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勾配
1.5/100
備考
VT-S150-200、ゴムバンド、接着剤セット品
注文コード
24802035
品番
SD VT 支管付き
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勾配・備考
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
備考
VT-S150-200、ゴムバンド、接着剤セット品
寸法H(mm)
780
寸法A(mm)
135(±2)
寸法F(mm)
40
寸法E(mm)
77
寸法B(mm)
80±2
寸法C(mm)
583
寸法Z(mm)
215
梱包数
2
寸法M(mm)
440
寸法I(mm)
221
寸法J(mm)
392
寸法K(mm)
167
寸法G(Φmm)
-
サイズ(mm)
150-200 支管付き
勾配
1.5/100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材