Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
トラップ2本付起点
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24802130
品番
SD UTWK
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
75
勾配
2/100
材質
PVC
寸法L(mm)
349.5
寸法H(mm)
95
寸法A(mm)
100
寸法r(mm)
R111
寸法F(mm)
129.5
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
104
使用流体
排水
寸法I(mm)
21.5
寸法J(mm)
69
寸法G(mm)
76.5
寸法Z1(mm)
162
サイズ(mm)
100×75-150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材