Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
トラップ付合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
枝管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
注文コード
24802166
品番
SD-N UT(右)
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
枝管口径・勾配
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
100×100-200
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
向き
右
寸法L1(mm)
391
寸法A(mm)
113
寸法r(mm)
R142
寸法F(mm)
100
寸法E(mm)
125
寸法B(mm)
113
寸法C(mm)
57
寸法L2(mm)
330
寸法Z(mm)
297
寸法M(mm)
75
寸法I(mm)
80
寸法J(mm)
133.5
寸法G(mm)
80
寸法K(mm)
111.5
寸法Z1(mm)
115
寸法Z2(mm)
115
寸法Ho(mm)
325
商品豆知識
配管工事を支える補助部材