サイズ(mm)125×75S-150
本管口径(Φmm)125
枝管口径(Φmm)75
勾配1.7/100
向き右
寸法L1(mm)382
寸法A(mm)-
寸法r(mm)R120
寸法F(mm)40
寸法E(mm)138
寸法B(mm)-
寸法C(mm)58
寸法L2(mm)300
寸法Z(mm)-
寸法M(mm)-
寸法N(mm)103
寸法I(mm)50
寸法J(mm)155.5
寸法G(mm)69
寸法K(mm)56.5
寸法Z1(mm)85
寸法Z2(mm)85
寸法Ho(mm)262