受口トラップ付合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本管口径(Φmm)125 枝管口径(Φmm)100 注文コード24802254 品番SD-E UT(右)
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は本管口径・枝管口径など16種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)125×100S-150 本管口径(Φmm)125 枝管口径(Φmm)100 勾配1.7/100 向き 寸法L1(mm)418 寸法A(mm)- 寸法r(mm)R142 寸法F(mm)50 寸法E(mm)138 寸法B(mm)- 寸法C(mm)58 寸法L2(mm)300 寸法Z(mm)- 寸法M(mm)- 寸法N(mm)135 寸法I(mm)50 寸法J(mm)155.5 寸法G(mm)80 寸法K(mm)91.5 寸法Z1(mm)85 寸法Z2(mm)85 寸法Ho(mm)297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする