曜日別特売
SD-E UT(左) 受口トラップ付合流 Aron(アロン化成) 24802270

SD-E UT(左) 受口トラップ付合流 Aron(アロン化成) 24802270
SD-E UT(左) 受口トラップ付合流 Aron(アロン化成) 24802270

受口トラップ付合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個本管口径(Φmm)125枝管口径(Φmm)100注文コード24802270品番SD-E UT(左)
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
サイズ(mm)125×100S-150本管口径(Φmm)125枝管口径(Φmm)100勾配1.7/100向き寸法L1(mm)418寸法A(mm)-寸法r(mm)R142寸法F(mm)50寸法E(mm)138寸法B(mm)-寸法C(mm)58寸法L2(mm)300寸法Z(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)135寸法I(mm)50寸法J(mm)155.5寸法G(mm)80寸法K(mm)91.5寸法Z1(mm)85寸法Z2(mm)85寸法Ho(mm)297
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする