サイズ(mm)125×75S-200
本管口径(Φmm)125
枝管口径(Φmm)75
勾配1.7/100
向き右
寸法L1(mm)382.5
寸法A(mm)114
寸法r(mm)R120.5
寸法F(mm)40
寸法E(mm)138
寸法B(mm)114
寸法C(mm)58
寸法L2(mm)360
寸法Z(mm)254
寸法M(mm)95
寸法N(mm)103
寸法I(mm)80
寸法J(mm)165.5
寸法G(mm)69
寸法K(mm)56.5
寸法Z1(mm)115
寸法Z2(mm)115
寸法Ho(mm)302