受口トラップ付合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本管口径(Φmm)125 枝管口径(Φmm)75 注文コード24802288 品番SD UT(左)
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は本管口径・枝管口径など16種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)125×75S-200 本管口径(Φmm)125 枝管口径(Φmm)75 勾配1.7/100 向き 寸法L1(mm)382.5 寸法A(mm)114 寸法r(mm)R120.5 寸法F(mm)40 寸法E(mm)138 寸法B(mm)114 寸法C(mm)58 寸法L2(mm)360 寸法Z(mm)254 寸法M(mm)95 寸法N(mm)103 寸法I(mm)80 寸法J(mm)165.5 寸法G(mm)69 寸法K(mm)56.5 寸法Z1(mm)115 寸法Z2(mm)115 寸法Ho(mm)302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする