サイズ(mm)150×75S-150
本管口径(Φmm)150
枝管口径(Φmm)75
勾配1.5/100
向き右
寸法L1(mm)407.5
寸法A(mm)-
寸法r(mm)R120
寸法F(mm)40
寸法E(mm)150
寸法B(mm)-
寸法C(mm)65
寸法L2(mm)340
寸法Z(mm)-
寸法M(mm)-
寸法N(mm)103
寸法I(mm)50
寸法J(mm)177
寸法G(mm)69
寸法K(mm)36.5
寸法Z1(mm)90
寸法Z2(mm)90
寸法Ho(mm)263.5