サイズ(mm)150×100S-150
本管口径(Φmm)150
枝管口径(Φmm)100
勾配1.5/100
向き左
寸法L1(mm)443
寸法A(mm)-
寸法r(mm)R142
寸法F(mm)50
寸法E(mm)150
寸法B(mm)-
寸法C(mm)65
寸法L2(mm)340
寸法Z(mm)-
寸法M(mm)-
寸法N(mm)135
寸法I(mm)50
寸法J(mm)177
寸法G(mm)80
寸法K(mm)71.5
寸法Z1(mm)90
寸法Z2(mm)90
寸法Ho(mm)298.5