サイズ(mm)150×75S-200
本管口径(Φmm)150
枝管口径(Φmm)75
勾配1.5/100
向き左
寸法L1(mm)408
寸法A(mm)117
寸法r(mm)R120.5
寸法F(mm)40
寸法E(mm)150
寸法B(mm)117
寸法C(mm)65
寸法L2(mm)390
寸法Z(mm)320
寸法M(mm)115
寸法N(mm)101
寸法I(mm)80
寸法J(mm)197
寸法G(mm)69
寸法K(mm)36.5
寸法Z1(mm)115
寸法Z2(mm)115
寸法Ho(mm)313.5