Aron(アロン化成)
受口トラップ付合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
本管口径(Φmm)
150
枝管口径(Φmm)
100
注文コード
24802376
品番
SD UT(右)
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・枝管口径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
150×100S-200
本管口径(Φmm)
150
枝管口径(Φmm)
100
勾配
1.5/100
向き
右
寸法L1(mm)
443
寸法A(mm)
139
寸法r(mm)
R142
寸法F(mm)
50
寸法E(mm)
150
寸法B(mm)
139
寸法C(mm)
65
寸法L2(mm)
390
寸法Z(mm)
330
寸法M(mm)
115
寸法N(mm)
135
寸法I(mm)
80
寸法J(mm)
197
寸法G(mm)
80
寸法K(mm)
71.5
寸法Z1(mm)
115
寸法Z2(mm)
115
寸法Ho(mm)
349
商品豆知識
配管工事を支える補助部材