Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
トラップ2本付合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
枝管口径(Φmm)
50
向き
左
サイズ(mm)
100×50-150
注文コード
24802410
品番
SD UTW(左)
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
枝管口径・向き・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
100×50-150
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
50
勾配
2/100
向き
左
寸法H(mm)
226
寸法L1(mm)
300
寸法A(mm)
104
寸法r(mm)
R95
寸法F(mm)
68
寸法E(mm)
87.5
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
109
寸法L2(mm)
300
寸法Z(mm)
191
梱包数
4
寸法I(mm)
129.5
寸法J(mm)
46.5
寸法G(mm)
50
寸法K(mm)
75
寸法Z1(mm)
100
寸法Z2(mm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材