トラップ2本付合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 枝管口径(Φmm)75 向き サイズ(mm)100×75-150 注文コード24802428 品番SD UTW(左)
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は枝管口径・向き・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)100×75-150 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)75 勾配2/100 向き 寸法H(mm)256 寸法L1(mm)332 寸法A(mm)104 寸法r(mm)R111 寸法F(mm)69 寸法E(mm)95 寸法B(mm)54 寸法C(mm)109 寸法L2(mm)300 寸法Z(mm)220 梱包数4 寸法I(mm)129.5 寸法J(mm)76.5 寸法G(mm)50 寸法K(mm)75 寸法Z1(mm)100 寸法Z2(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする