Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
トラップ2本付合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
枝管口径(Φmm)
75
向き
左
サイズ(mm)
100×75-200
注文コード
24802464
品番
SD-N UTW(左)
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
枝管口径・向き・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
100×75-200
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
75
勾配
2/100
向き
左
寸法H(mm)
290
寸法L1(mm)
333.5
寸法A(mm)
110
寸法r(mm)
R111
寸法F(mm)
69
寸法E(mm)
95
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
112
寸法L2(mm)
330
寸法Z(mm)
221
梱包数
4
寸法I(mm)
133.5
寸法J(mm)
76.5
寸法G(mm)
80
寸法K(mm)
75
寸法Z1(mm)
115
寸法Z2(mm)
115
商品豆知識
配管工事を支える補助部材