Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
受口トラップ2本付合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
75
注文コード
24802489
品番
SD UTW(左)
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・枝管口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
100×75S-150
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
75
勾配
2/100
向き
左
寸法H(mm)
256
寸法L1(mm)
332
寸法A(mm)
104
寸法r(mm)
R111
寸法F(mm)
69
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
109
寸法L2(mm)
300
寸法Z(mm)
220
寸法M(mm)
103
寸法I(mm)
129.5
寸法J(mm)
76.5
寸法G(mm)
50
寸法K(mm)
75
寸法Z1(mm)
100
寸法Z2(mm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材