サイズ(mm)150×75S-200
本管口径(Φmm)150
枝管口径(Φmm)75
勾配1.5/100
向き右
寸法H(mm)313.5
寸法L1(mm)407.5
寸法A(mm)138
寸法r(mm)R120
寸法F(mm)69
寸法E(mm)40
寸法B(mm)65
寸法C(mm)150
寸法L2(mm)390
寸法Z(mm)287.5
寸法M(mm)103
寸法I(mm)197
寸法J(mm)36.5
寸法G(mm)80
寸法K(mm)115
寸法Z1(mm)115
寸法Z2(mm)115