受口トラップ2本付合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本管口径(Φmm)150 枝管口径(Φmm)75 注文コード24802525 品番SD UTW(左)
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は本管口径・枝管口径など8種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)150×75S-200 本管口径(Φmm)150 枝管口径(Φmm)75 勾配1.5/100 向き 寸法H(mm)313.5 寸法L1(mm)407.5 寸法A(mm)138 寸法r(mm)R120 寸法F(mm)69 寸法E(mm)40 寸法B(mm)65 寸法C(mm)150 寸法L2(mm)390 寸法Z(mm)287.5 寸法M(mm)103 寸法I(mm)197 寸法J(mm)36.5 寸法G(mm)80 寸法K(mm)115 寸法Z1(mm)115 寸法Z2(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする