サイズ(mm)150×100S-200
本管口径(Φmm)150
枝管口径(Φmm)100
勾配1.5/100
向き右
寸法H(mm)348.5
寸法L1(mm)443
寸法A(mm)138
寸法r(mm)R142
寸法F(mm)80
寸法E(mm)50
寸法B(mm)65
寸法C(mm)150
寸法L2(mm)390
寸法Z(mm)301
寸法M(mm)135
寸法I(mm)197
寸法J(mm)71.5
寸法G(mm)80
寸法K(mm)115
寸法Z1(mm)115
寸法Z2(mm)115