上流側トラップ付90°合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24802568 品番SD UT-Y(右)
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)100×75-150 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)75 勾配2/100 向き 寸法H(mm)256 寸法L1(mm)333.5 寸法A(mm)104 寸法F(mm)113 寸法E(mm)25 寸法B(mm)57 寸法C(mm)95 寸法L2(mm)300 寸法Z(mm)219 寸法L3(mm)185 寸法M(mm)75 寸法I(mm)50 寸法J(mm)129.5 寸法G(mm)69 寸法K(mm)76.5 寸法Z1(mm)100 寸法Z2(mm)100 寸法Z3(mm)112 寸法Z4(mm)145±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする