サイズ(mm)100×75-150
本管口径(Φmm)100
枝管口径(Φmm)75
勾配2/100
向き左
寸法H(mm)256
寸法L1(mm)333.5
寸法A(mm)104
寸法F(mm)113
寸法E(mm)25
寸法B(mm)57
寸法C(mm)95
寸法L2(mm)300
寸法Z(mm)219
寸法L3(mm)185
寸法M(mm)75
寸法I(mm)50
寸法J(mm)129.5
寸法G(mm)69
寸法K(mm)76.5
寸法Z1(mm)100
寸法Z2(mm)100
寸法Z3(mm)112
寸法Z4(mm)145±2