サイズ(mm)100×75-200
本管口径(Φmm)100
枝管口径(Φmm)75
勾配2/100
向き右
寸法H(mm)290
寸法L1(mm)333.5
寸法A(mm)110
寸法F(mm)147
寸法E(mm)25
寸法B(mm)57
寸法C(mm)95
寸法L2(mm)330
寸法Z(mm)221
寸法L3(mm)215
寸法M(mm)75
寸法I(mm)80
寸法J(mm)133.5
寸法G(mm)69
寸法K(mm)76.5
寸法Z1(mm)115
寸法Z2(mm)115
寸法Z3(mm)112
寸法Z4(mm)-