下流側トラップ付き3cm段差45°合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24802690 品番SD 45YS-UT(右)
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)100×100×50-150 本管口径(Φmm)100 勾配2/100 向き 寸法L(mm)322 寸法H(mm)68 寸法A(mm)50±2 寸法r(mm)R95 寸法F(mm)50±2 寸法E(mm)145±2 寸法B(mm)50±2 寸法C(mm)55 寸法M(mm)75 寸法N(mm)87.5 寸法I(mm)50±2 寸法J(mm)129.5 寸法G(mm)195 寸法K(mm)30 寸法Z1(mm)325 寸法Z3(mm)80±2 寸法Z4(mm)145±2 寸法Ho(mm)226

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする