Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
トラップ付90°曲がり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
枝管口径(Φmm)
75
注文コード
24802726
品番
SD-N UT-L(右)
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
枝管口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
100×75-200
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
75
勾配
2/100
向き
右
寸法H(mm)
290
寸法L1(mm)
250
寸法A(mm)
220
寸法r(mm)
R120
寸法F(mm)
148
寸法E(mm)
372
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
85
寸法L2(mm)
250
寸法M(mm)
76.5
寸法N(mm)
75
寸法I(mm)
65
寸法J(mm)
80
寸法G(mm)
95
寸法K(mm)
133.5
寸法Z1(mm)
200
寸法Z2(mm)
200
商品豆知識
配管工事を支える補助部材