受口トラップ付90°曲がり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本管口径(Φmm)125 向き 注文コード24802769 品番SD UT-L(右)
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は本管口径・向きなど4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)125×100S-200 本管口径(Φmm)125 枝管口径(Φmm)100 勾配1.7/100 向き 寸法H(mm)337 寸法L1(mm)275 寸法A(mm)271 寸法r(mm)R142 寸法F(mm)160 寸法E(mm)437 寸法B(mm)90 寸法C(mm)90 寸法L2(mm)275 寸法M(mm)91.5 寸法N(mm)95 寸法O(mm)133 寸法I(mm)80 寸法J(mm)80±2 寸法G(mm)50±2 寸法K(mm)165.5 寸法Z1(mm)210±2 寸法Z2(mm)210±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする