トラップ付45°曲がり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 枝管口径(Φmm)75 向き 注文コード24802830 品番SD UT45L(右)
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は枝管口径・向きなど4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)100×75-150 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)75 勾配2/100 向き 寸法H(mm)256 寸法L1(mm)160 寸法A(mm)110 寸法r(mm)R111 寸法C(mm)95 寸法L2(mm)160 寸法M(mm)76.5 寸法N(mm)75 寸法I(mm)69 寸法J(mm)50 寸法K(mm)129.5 寸法Z1(mm)110 寸法Z2(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする