Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
外側トラップ付90°曲がり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24802866
品番
SD-N OUT90L(右)
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
75
勾配
2/100
向き
右
寸法H(mm)
315
寸法L1(mm)
250
寸法r(mm)
R269.5
寸法F(mm)
148
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
85
寸法L2(mm)
250
寸法M(mm)
9.5
寸法N(mm)
75
寸法O(mm)
95
寸法I(mm)
133.5
寸法J(mm)
101.5
寸法G(mm)
80
寸法K(mm)
90.5
寸法Z1(mm)
200
寸法Z2(mm)
200
サイズ(mm)
100×75-200
商品豆知識
配管工事を支える補助部材