サイズ(mm)125×100S-200
本管口径(Φmm)125
枝管口径(Φmm)100
勾配1.7/100
向き右
寸法H(mm)382
寸法L1(mm)275
寸法r(mm)R295
寸法F(mm)160
寸法B(mm)90
寸法C(mm)90
寸法L2(mm)275
寸法P(mm)180
寸法M(mm)-
寸法N(mm)95
寸法O(mm)50±2
寸法I(mm)165.5
寸法J(mm)136.5
寸法G(mm)80±2
寸法K(mm)121
寸法Z1(mm)210±2
寸法Z2(mm)210±2