外側受口トラップ付90°曲がり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本管口径(Φmm)125 勾配1.7/100 注文コード24802900 品番SD-N OUT90L(左)
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は本管口径・勾配など6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)125×100S-200 本管口径(Φmm)125 枝管口径(Φmm)100 勾配1.7/100 向き 寸法H(mm)382 寸法L1(mm)275 寸法r(mm)R295 寸法F(mm)160 寸法B(mm)90 寸法C(mm)90 寸法L2(mm)275 寸法P(mm)180 寸法M(mm)- 寸法N(mm)95 寸法O(mm)50±2 寸法I(mm)165.5 寸法J(mm)136.5 寸法G(mm)80±2 寸法K(mm)121 寸法Z1(mm)210±2 寸法Z2(mm)210±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする