サイズ(mm)150×100S-200
本管口径(Φmm)150
枝管口径(Φmm)100
勾配1.5/100
向き右
寸法H(mm)413.5
寸法L1(mm)305
寸法r(mm)R310
寸法F(mm)176
寸法B(mm)95
寸法C(mm)95
寸法L2(mm)305
寸法P(mm)200
寸法M(mm)-
寸法N(mm)115
寸法O(mm)50
寸法I(mm)197
寸法J(mm)136.5
寸法G(mm)80±2
寸法K(mm)141
寸法Z1(mm)225±2
寸法Z2(mm)225±2