外側受口トラップ付90°曲がり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本管口径(Φmm)150 勾配1.5/100 注文コード24802918 品番SD-N OUT90L(左)
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は本管口径・勾配など6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)150×100S-200 本管口径(Φmm)150 枝管口径(Φmm)100 勾配1.5/100 向き 寸法H(mm)413.5 寸法L1(mm)305 寸法r(mm)R310 寸法F(mm)176 寸法B(mm)95 寸法C(mm)95 寸法L2(mm)305 寸法P(mm)200 寸法M(mm)- 寸法N(mm)115 寸法O(mm)50 寸法I(mm)197 寸法J(mm)136.5 寸法G(mm)80±2 寸法K(mm)141 寸法Z1(mm)225±2 寸法Z2(mm)225±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする