K-TDF810AW フレキシブルダクト オーケー器材 24803494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルダクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) ホワイト 注文コード24803494 品番K-TDF810AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用します。

ホワイト 材質EVA+PE樹脂 取付壁面 種類ダクト 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法A(mm)72 寸法D(mm)70 寸法B(mm)60 寸法C(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする