※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 配管化粧カバー
フレキシブルダクト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
ブラック
注文コード
24803528
品番
K-TDF108AK
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用します。
色
ブラック
材質
EVA+PE樹脂
取付
壁面
種類
ダクト
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法A(mm)
96
寸法D(mm)
70
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
800