- キシラデコール アクオステージ 大阪ガスケミカル 24803617 - キシラデコール アクオステージ 大阪ガスケミカル 24803617

キシラデコール アクオステージ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.8kg) #402 ピニー 注文コード24803617 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

・高い着色力によりさらなる耐久性を実現。
・木材の内部に浸透し、内部から防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。
・表面に余分な塗膜を作らないため、塗膜のフクレ、ワレがおこりません。
・色持ちの良い耐久性に優れた顔料を高濃度に配合しています。

用途
・屋外木部用
・羽目板、下見板、破風、窓枠、門扉、ウッドデッキ、戸袋、窓格子、雨戸、ヌレ縁、鼻かくし、フェンス、ルーバー、パーゴラ、ガーデンファニチャー、ログ材、木橋の高欄、ドア、軒天、ベンチ、ラティス、ウッドプランター、木柵など
#402 ピニー 使用方法ハケ又はローラー塗り(スプレー塗装不可)、2〜3回塗り 主な用途屋外木部 標準使用量0.12〜0.22kg/m2(4.5〜8.3m2/kg)(2〜3回塗りの合計量) 乾燥時間(時間)約24時間、低温・多湿時3日以上(塗装時の木材含水率18%以下を標準)、[塗り重ね]2以上(気温20℃、湿度65%、木材含水率18%) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ、耐久
注意
※防虫の対象はヒラタキクイムシなどの木材害虫です。シロアリ、アリ、ハチなどは対象外です。
※立地条件や周辺環境、建物の構造などにより、早期に塗装面の退色、変色ならびにカビ、木材害虫、木材腐朽菌などによる汚染、加害を生じる場合があります。
※試し塗りで明らかに塗料が浸透しにくい被塗装材への塗装はお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24803678
2021-11-03
用途:
塗装作業
土田建装 様 (建設業・工事業)

重ねていく度に色艶も出て、お客様の評判も良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする