通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24803863 品番 SG-Z48S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

プラグイン構造を採用した
FA設備や計装機器用SPD

用途
通信・信号線より侵入する
雷サージから機器を保護
DC48V、AC24V接点・制御線、熱電対直流電圧信号用測温抵抗体、ポテンショメータ用
仕様AWG:26〜14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線 取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付 定格電圧(V)DC48 定格電流(A)2 直流抵抗0.1Ω以下 適合電線(mm2)単線:0.35〜1.82、撚線:0.2〜2.63、AWG:26〜14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線 最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下 使用環境温度(℃)-40〜70 接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用) インパルス電圧(V)(制限)200以下 動作電圧[V1mA]DC82V±10%(1、2、3、4〜6間) 最大使用電圧(V)(連続)DC60 放電耐量(kA)(8/20μs)20kA 保護【心数】4心+シールドまたは4心+コモン線 使用環境湿度(%)95以下(結露不可) 電圧防護レベル(V)[Up]300V以下(A、B、C、D〜F間) RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)0.5kA 挿入損失(dB)1.0以下 伝送帯域(MHz)(110Ω)DC〜1 放電開始電圧(V)[直流100V/A] DC90V±20%(5〜6間)
注意
※国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
※公共建設工事標準仕様書を満たします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする