昭電
昭電の 電源(制御機器)
昭電の 遮断
昭電の 避雷器
通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24803888
品番
SG-Z350S
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
プラグイン構造を採用した
FA設備や計装機器用SPD
用途
通信・信号線より侵入する
雷サージから機器を保護
AC100V/200V、接点・制御線、放送用(スピーカ用)
仕様
AWG:26〜14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm
2
用はM3スリム)に圧着し配線
取付方式
レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付
定格電圧(V)
AC110/AC220
定格電流(A)
2
直流抵抗
0.1Ω以下
適合電線(mm
2
)
単線:0.35〜1.82、撚線:0.2〜2.63、AWG:26〜14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm
2
用はM3スリム)に圧着し配線
最大幅(mm)
(適合丸形圧着端子):6.0以下
使用環境温度(℃)
-40〜70
接続端子
M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)
インパルス電圧(V)
(制限)900以下
動作電圧
[V1mA]DC470V±10%(1、2、3、4〜6間)
最大使用電圧(V)
(連続)AC275/DC350
放電耐量(kA)
(8/20μs)20kA
保護
【心数】4心+シールドまたは4心+コモン線
使用環境湿度(%)
95以下(結露不可)
電圧防護レベル(V)
[Up]1.2kV以下(A、B、C、D〜F間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐インパルス
(8/20μs)10kA、(10/350μs)0.5kA
挿入損失(dB)
1.0以下
伝送帯域(MHz)
(110Ω)DC〜1
放電開始電圧(V)
[直流100V/A] DC90V±20%(5〜6間)
注意
※国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
※公共建設工事標準仕様書を満たします