昭電
昭電の 電源(制御機器)
昭電の 遮断
昭電の 避雷器
同軸ケーブル用SPD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24803906
品番
ARCS-FJJ-1[75]
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
同軸データ伝送機器保護用
用途
CS/BS/TV用
仕様
[インパルス電流耐量](8/20μs)10kA
コネクタ形状
F形
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×28×27
最大電力
(許容)DC30V
電圧防護レベル(V)
800以下
耐インパルス
(8/20μs)10kA、D1(10/350μs)2.5kA
インピーダンス(Ω)
75
挿入損失(dB)
0.5以下
放電開始電圧(V)
DC90±20%
周波数帯域(GHz)
DC〜2.2
VSWR
1.3以下