※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 配管化粧カバー
ジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
色
ブラック
寸法E(mm)
65
注文コード
24803975
品番
K-TDJ6AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
色・寸法E
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
色
ブラック
材質
ASA樹脂
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
62
寸法E(mm)
65
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付
壁面
種類
ジョイント
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
67
寸法G(mm)
1