これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24804028 品番GA-FH034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

大型金属噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%)
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6 用途浴室用・バス用 付属品アダプター4個 材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅 ホワイト 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜60 アズワン品番64-5154-26 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
注意
※器具破損防止のため、完全に止水しません。
※バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません。

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする