GA-QD003 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-QD003 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804055
GA-QD003 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804055
GA-QD003 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804055
GA-QD003 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804055
GA-QD003 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804055
GA-QD003 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804055

ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24804055品番GA-QD003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

散水用ホースです。
耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はシルバーで美観を損ないません。

用途
散水用
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質塩化ビニル樹脂シルバーホース長さ(m)3使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5154-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする