※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 配管化粧カバー
ジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
24804124
品番
K-TDJ14AK
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
色
ブラック
材質
ASA樹脂
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
84
寸法E(mm)
90
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付
壁面
種類
ジョイント
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
148
寸法G(mm)
2