ゴムバンド

(31件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード24804457 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

品質にこだわったアメ色ゴムバンド。
紫外線をカットする袋入りで、開口部はスライダー付きチャックを使用していますので、出し入れ保管に便利になっています。

切り幅(mm)1.1 アメ 番手♯18 折径(mm)70 用途包装、結束用として 材質天然ゴム 厚さ(mm)1 本数約2900本 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※製品の性質上本数表示はしておりません。予めご了承願います。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※伸縮力がありますので、使用時ははねかえりに注意してお取扱いください。
※保管の際は、高温多湿や直射日光をさけて保管してください。
※小児の手の届かない場所で保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24804457 - 12337266 - ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り モノタロウ ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り モノタロウ 1袋(500g) 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24804448
2023-05-08
用途:
事務用品として
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

輪ゴムは何かと使うので、あると重宝する。500gとたっぷり袋に入っていて、気兼ねなく使えるのは良い。ゴムの粘度も丁度良い。大きさも選べる。モノタロウ製なので15%オフの時に購入するとお得。

対象商品:
24804457
2023-03-31
用途:
パックを閉める際に使用します
飲食業

ゴムの弾力性も、箱に入ってなくて、袋に入ってる事も無駄が無くて、ありがたいです。

対象商品:
24804448
2022-12-27
用途:
お客さんに渡す小さな荷物をまとめるのに使っています
医療法人 吉本医院 様

昔は高いブランドの製品を使っていたんですが、何かの時にこちらのを使っても安いのに全然問題なかったです。以来ずっとモノタロウを使ってます。

対象商品:
24804457
2022-11-16
用途:
製品を束ねる
NPO法人パワーネットプラス 様

カットしてある竹を束ねる為、切れてしまうことが多かったが、この商品は切れることが少ない

対象商品:
24804457
2022-09-23
用途:
商品の発送に使用
卸売・小売業

普段はホームセンターで箱入りのタイプを購入していましたが、大袋で価格が若干お安いので購入してみました。たっぷり入っていて満足です。

対象商品:
24804448
2022-08-26
用途:
野菜のパックに使用しています。
有限会社大塚ファーム 様 (農・林・水産業)

価格も安くて、袋もジプロックになっていて、使いやすいです。また、使用感も他の商品と変わりありません。パートさんもとっても満足しています。

対象商品:
24804448
2022-08-08
用途:
小さい商品を束ねる際に利用

以前は他のメーカのものを使用していましたが
試しにこちらを使用してみると何の問題もなく
価格も安い事からこちらを今後購入することになりました。
土日祝にはさらに安くなるので発注のタイミングも計りやすく助かります。

対象商品:
24804457
2022-06-18
用途:
製品の仮止め
製造業

近くのホームセンターで品切れ入荷未定だったので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする