コーコス信岡
コーコス信岡の 使いきり手袋
コーコス信岡の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチ手袋100枚入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
L
注文コード
24805087
品番
Z-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
便利な左右兼用タイプで無駄なく使えます。外面に細かなエンボス(凹凸)加工を施しスベリにくい。耐油性・耐薬品性・耐溶剤清に優れています。食品衛生法適合品。(厚生省告示第370号)
機能
耐油・耐薬品・耐溶剤
色
クリア
サイズ
L
全長(cm)
27.5
材質
ポリエチレン
用途
食品加工・調理・薬品取扱い・灯油・一般家庭に最適。
入数(枚)
100
中指長(cm)
8.4
手の平幅(cm)
16.6
粉有無
粉なし
エンボス加工
外エンボス