※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーケー器材
ウォールカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
アイボリー
グレー
ブラック
ブラウン
ホワイト
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
24805183
品番
K-TDW14AH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
壁面からの取付部に使用します。
色
グレー
材質
ASA樹脂
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付
壁面
種類
ウォールカバー
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
143
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
147
寸法D(mm)
98
寸法E(mm)
275
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
164
寸法I(mm)
30
寸法J(mm)
95
寸法G(mm)
115
寸法K(mm)
270