曜日別特売
K-TDWML8AK ウォールカバー丸フランジ オーケー器材 24805594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォールカバー丸フランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1セット(10個)注文コード24805594品番K-TDWML8AK
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。

ブラック材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面高さ(mm)(ツバ)12以下種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60寸法H(mm)32.5寸法A(mm)75寸法F(mm)44寸法D(mm)84寸法E(mm)212寸法B(mm)63寸法C(mm)161寸法I(mm)207寸法J(mm)2寸法G(mm)20ツバ外径(Φmm)153以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする