カナル型イヤホン RP-HJE150

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24805814 品番 RP-HJE150-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。
装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。

コード長さ(m)1.2 付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ) レッド 質量(g)約11(コード含む) 形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホン プラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ 再生周波数帯域(Hz)6〜23000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 音圧感度(dB/mW)100 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
ゲームや音楽を聞くとき使用しています。
運輸・通信業

使用中の物が壊れてしまい、購入を考えている時、丁度良いタイミングで
カタログ冊子が届いたので3色購入しました。。ラッキーな事にセール品目になっていました。。この商品はリピーターです。

対象商品:
24805796
2021-07-28
用途:
メンテナンス

お値段的にも 品物的にも 問題ない。いい品物です。 リピ買いします

対象商品:
24805778
2020-08-07
用途:
ラジオ鑑賞
建設業・工事業

値段も安くて商品も良いと思います。
何度も買ってるリピーターです。

対象商品:
24805796
2020-02-10
用途:
就寝用イヤフォンとして使用

普通に使うとかなりのこもり(ボコボコ)感があり「なんだかな〜」な感じですが、イコライザーを使って1KHz以下全て-6db、6KHzを+6dbにしてささやく(寝るのにうるさく無い)程度で鳴らすとスッキリした心地よい音を出してくれます。
なにせ本体が小さく横向きでも耳を圧迫しませんし、線も細い(柔らかい)ので邪魔にならず、寝る時は重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする