タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 看板・POP・掲示用品
タテヤマアドバンスの パネル/ボード/イーゼル
タテヤマアドバンスの ポスターフレーム/パネル
タテヤマアドバンス アドフレーム 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24805885
品番
012383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
板面にシルバーのアルミ複合板、フレーム枠にアルミフレームを使用し軽量に仕上げたスリムでシンプルなスタンドサインです。
用途
店舗・商業施設やエントランスのスタンド看板に。
付属品
Φ50キャスター
質量(kg)
13
高さ(mm)
1275
横幅(mm)
(面板)470
外寸横幅(mm)
480
有効高さ(mm)
1275
高さ外寸(mm)
1400
有効幅(mm)
465
外寸法・奥行(mm)
550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません