黒板サインボード OG-KOKU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24805894 品番020232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

カフェやバルなどで大活躍の黒板タイプサインボードです。

用途カフェやバルなどで手書きメニューの掲示に。 質量(kg)7.2 外寸横幅(mm)900 高さ外寸(mm)1200 外寸法・奥行(mm)635
注意
※天然の木素材を使用しておりますので、反りが出る可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする