オープン型オンイヤーヘッドホン 耳掛け式 RP-HZ47

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24805909 品番 RP-HZ47-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

約9.9mmの薄型設計で耳元もスッキリ。ディー・スナップ等の接続に適した1mコードを採用。
開いた状態で簡単に装着できる回転式クリップハンガーを採用。

コード長さ(m)1 仕様希土類ネオジウムマグネット、入力コードリッツ線 ブラック 質量(g)約32g(コード含む) プラグステレオミニプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ 再生周波数帯域(Hz)14〜24000 インピーダンス(Ω)20 ドライバーユニット(Φmm)30 最大入力(mW)1000 音圧感度(dB/mW)102 装着方式耳掛け式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
パソコンで音楽を聴くために購入した

今まで古いイヤホーンで音楽や音声を聞いていたが音が出なくなったので
探していた所 この商品が目に付いた。耳に引っかけるタイプは初めてであったため少し迷ったが意を決して購入した。結果は大正解だった。音質は驚くほど良くて
大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする