ファースト
ファーストの 看板・POP・掲示用品
ファーストの パネル/ボード/イーゼル
ファーストの ポスターフレーム/パネル
バリケードサイン 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24805928
品番
028338
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでおしゃれな雰囲気が演出できます。本体はスチール塗装仕上げなので、屋外でも使用できます。
用途
シンプルながら洗練された見た目で通行人のアイキャッチに。
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
450
横幅(mm)
(面板)450
外寸横幅(mm)
530
高さ外寸(mm)
735
外寸法・奥行(mm)
480
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません